WALTER TOOLS Jobber Drill Bits
形式 | モデル | ポイント角度 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3486TIP-5.2 | 130度 | 右手 | 0.204 " | 6 mm | 5.2 mm | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | ¥64,058 | |
A | A3486TIP-11 | 130度 | 右手 | 0.4331 | 12.00 mm | - | 錫チップ | 106.01 mm | K30F | ¥104,522 | |
B | A3586TIP-5.1 | 130度 | 右手 | 0.2 " | 6 mm | 5.1 mm | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | ¥8,950 | |
C | K3879XPL-M14X1.5 | 140度 | 右利き | 0.492 " | 16 mm | 12.5 mm | XPL-AlCrN | 65 mm | K30F | ¥11,321 | |
D | A3979XPL-9.3 | 140度 | - | - | 10.00 mm | 9.30 mm | - | 2" | XPL | ¥4,551 | |
C | K3879XPL-M12 | 140度 | 右利き | 0.401 " | 14 mm | 10.2 mm | XPL-AlCrN | 60 mm | K30F | ¥9,294 | |
C | K3879XPL-M16X1.5 | 140度 | 右利き | 0.57 " | 18 mm | 14.5 mm | XPL-AlCrN | 73 mm | K30F | ¥16,600 | |
E | A6489AMP-2.75 | 140度 | 右手 | 0.1083 | 3.00 mm | - | アルティン | 35 mm | K30F | ¥39,004 | |
F | A6588TML-1 | 140度 | 右手 | 0.039 " | 3 mm | 1 mm | TML-TiNAl | 21 mm | K30F | ¥17,344 | |
C | K3879XPL-M6 | 140度 | 右利き | 0.196 " | 8 mm | 5" | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | ¥4,475 | |
C | K3879XPL-M12X1.5 | 140度 | 右利き | 0.413 " | 14 mm | 10.5 mm | XPL-AlCrN | 60 mm | K30F | ¥9,294 | |
G | A1164TIN-12.5 | 140度 | - | - | 12.50 mm | 12.50 mm | - | 2" | 錫 | ¥5,352 | |
C | K3879XPL-M8X1 | 140度 | 右利き | 0.275 " | 10 mm | 7 mm | XPL-AlCrN | 47 mm | K30F | ¥5,202 | |
C | K3879XPL-M14 | 140度 | 右利き | 0.472 " | 16 mm | 12 " | XPL-AlCrN | 65 mm | K30F | ¥11,321 | |
C | K3899XPL-M5 | 140度 | 右手 | 0.165 " | 6 mm | 4.2 mm | XPL-AlCrN | 28 mm | K30F | ¥4,437 | |
H | A3399XPL-12.1 | 140度 | 右手 | 0.476 " | 14 mm | 12.1 mm | XPL-AlCrN | 77 mm | K30F | ¥9,868 | |
I | A6181TFT-9 / 16IN | 150度 | 右手 | 0.562 " | 16 mm | 14.288 mm | TFP-TiNAl | 65 mm | K30F | ¥81,663 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットベンチ
- 配線ダクト付属品
- チューブアキシャルファンアクセサリ
- 制御変圧器
- アンカー
- パンプス
- ラボ機器
- アクセスバリアと群集管理
- ロータリーポンプ
- PARKER ナッツ
- ERTALYTE PET-Pシートストック
- BENCHPRO 人間工学に基づいた椅子
- APPROVED VENDOR るつぼトング18インチ鋼
- SIMPLE GREEN ラベル
- MASTER MAGNETICS ハンドルマグネット
- SECURALL PRODUCTS M900 シリーズ タイプ 4 爆発性弾倉キャビネット
- DAYTON フック
- GATES 高トルクプーリー、3MMピッチ
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化