入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.562 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TFP-TiNAl |
フルートの長さ | 65 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A6181 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 133 mm |
ポイント角度 | 150度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 16 mm |
サイズ | 14.288 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ポイント角度 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5.2 | 130度 | 右手 | 0.204 " | 6 mm | 5.2 mm | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | ¥70,269 | ||
A3586TIP-5.1 | 130度 | 右手 | 0.2 " | 6 mm | 5.1 mm | ヒント-TiN | 63 mm | K30F | ¥8,950 | ||
A6588TML-1 | 140度 | 右手 | 0.039 " | 3 mm | 1 mm | TML-TiNAl | 21 mm | K30F | ¥8,672 | ||
K3879XPL-M6 | 140度 | 右利き | 0.196 " | 8 mm | 5" | XPL-AlCrN | 41 mm | K30F | ¥4,475 | ||
K3879XPL-M8X1 | 140度 | 右利き | 0.275 " | 10 mm | 7 mm | XPL-AlCrN | 47 mm | K30F | ¥5,202 | ||
K3879XPL-M12 | 140度 | 右利き | 0.401 " | 14 mm | 10.2 mm | XPL-AlCrN | 60 mm | K30F | ¥9,294 | ||
K3879XPL-M12X1.5 | 140度 | 右利き | 0.413 " | 14 mm | 10.5 mm | XPL-AlCrN | 60 mm | K30F | ¥9,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。