EATON Danfoss PSV1-10 シリーズ圧力制御弁
Eaton Danfoss PSV1-10 シリーズ圧力制御弁は、背圧が変化した場合のリリーフ弁として使用されます。 これらは、クランプやドリル回路など、所定の圧力でオイルを XNUMX 番目の回路に導くのに適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 565790 | ¥19,475 | 見積依頼
|
B | 889457 | ¥16,898 | 見積依頼
|
C | 02-170334 | ¥95,604 | 見積依頼
|
A | 02-170717 | ¥19,461 | 見積依頼
|
B | 565581 | ¥14,086 | 見積依頼
|
B | 565984 | ¥16,898 | 見積依頼
|
B | 566334 | ¥16,898 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- ポート 2 は通常どおりポート 3 に接続されていますが、ポート 1 は遮断されています。
- ユーザーはポート 1 の圧力とタンクの圧力を比較する必要があります。
- ポート 1 の圧力がバルブの設定を超えると、ポート 1 がポート 2 に開き、ポート 3 がブロックされます。
特徴
- これらの Danfoss PSV1-10 シリーズ圧力制御バルブはカートリッジ設計を特徴としており、複合マニホールドまたは本体に取り付けた場合に迅速なサービスを保証します。
- 構造剛性と長寿命を実現するためにスチール製です。
- これらの直動式シーケンス バルブは、ねじ込み式のカートリッジ取り付けにより、簡単かつ確実に取り付けることができます。
- 18 / 16 / 13 ミクロンの濾過が可能で、バルブ内部への汚染物質の侵入を防ぎます。
- これらのバルブは、漏れ防止動作のために Buna-N シールを使用しています。
対応アクセサリー
- Eaton 889599 シール キット: このシール修理キットは、流量制御バルブの損傷および摩耗したシールを交換するための Viton シールを備えています。
よくある質問
この圧力調整弁の流量はいくらですか?
6USgpm。
Eaton Danfoss PSV1-10 シリーズ圧力制御バルブの動作温度は何度ですか?
-40〜120℃。
ねじ込み式カートリッジバルブとスリップイン式カートリッジバルブの機能的な違いは何ですか?
ねじ込み式カートリッジ バルブは流体の流れを一方向にのみ維持しますが、スリップイン カートリッジ バルブは双方向の流れを維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- U字型蛍光灯
- 空気圧ストラップシーラーとテンショナー
- ポータブルエアタンク
- 現場および修復除湿機
- 溶接オーブンアクセサリー
- ガスケット
- ドアロックとデッドボルト
- 潤滑剤
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T4、12V
- SUNDSTROM SAFETY 圧縮空気供給ホース
- OSG パイプタップ1インチ
- CELLTREAT 組織培養フラスコ
- BUSSMANN KBCシリーズ特殊ヒューズ
- PETERSEN PRODUCTS 143-5シリーズパイププラグ
- NOTRAX CrossribSof-Tredドライエリアマット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /8-7Uncに移動
- VESTIL VHR シリーズ デラックス スプリング駆動低圧ホース リール
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 830サイズ アルミウォーム減速機