EDWARDS SIGNALING 89 シリーズ 表面実装ストロボ
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 光出力 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 89SMSTRR-AQ | - | 0.39A | 21 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 89SMSTRR-N5 | - | 0.115A | 21 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 89SMSTRA-AQ | アンバー | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 89SMSTRA-N5 | アンバー | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 89SMSTRB-AQ | 青 | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 89SMSTRB-N5 | 青 | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 89SMSTG-AQ | グリーン | - | - | 24 VAC / VDC | 見積依頼
|
E | 89SMSTG-N5 | グリーン | 0.115A | 70 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な配電ボックスとカートの付属品
- ストレッチラップ機
- 精密ナットドライバーセット
- 放射照度計
- リザーバーアクセサリー
- 表面保護と防塵バリア
- 履物および履物アクセサリー
- ワッシャー
- エンジン駆動ポンプ
- 銅
- OSG ハイスコバルトストレートフルートタップ ブライト仕上げ
- SPEAKMAN シャワーの交換
- APPLETON ELECTRIC 手動モータースターター2極
- DIXON Wsシリーズカプラーキット
- EDWARDS SIGNALING ホーングリル
- BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex シリーズ三角フラスコ
- HOFFMAN ワイヤーウェイ望遠鏡付属品のレイイン
- MARTIN SPROCKET U0 シリーズ MST ブッシング
- ECO-MAX バッテリー端子
- DAYTON 真空バッグ