EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-N5 表面実装ストロボ、120V、緑色、定格 0.115A
アイテム:CF4NXR
モデル: 89SMSTG-N5
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ストロボ |
色 | グリーン |
定格電流 | 0.115A |
次元 | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 60FPM |
ランプの種類 | キセノン |
光出力 | 70 CD |
光源 | 点滅ストロボ |
スタンダード | UL 1638 |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMSTRA-AQ | アンバー | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRA-N5 | アンバー | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRB-AQ | 青 | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRB-N5 | 青 | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTG-AQ | グリーン | - | - | 24 VAC / VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。