EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ 表面実装ストロボ、24V、グリーン、3 3/8 x 2 1/8 x 5 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | グリーン |
次元 | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
光源 | ストロボ |
スタンダード | UL 1638 |
電圧 | 24 VAC / VDC |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMSTRA-AQ | アンバー | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRA-N5 | アンバー | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRB-AQ | 青 | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRB-N5 | 青 | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
89SMSTG-N5 | グリーン | 0.115A | 70 CD | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。