EDWARDS SIGNALING ホーングリル
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 深さ | 高さ | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 874-R5 | - | - | 2-1 / 8」 | 5" | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | - | 見積依頼
|
A | 875-C1 | - | 0.7A | 2-1 / 8」 | 5" | - | 6 VDC | - | - | 見積依頼
|
A | 875-S1 | - | 0.014A | 2-1 / 8」 | 5" | - | 250 VDC | - | - | 見積依頼
|
A | 874-E5 | - | - | 2-1 / 8」 | 5" | - | 12/50 Hzで60 VAC | - | - | 見積依頼
|
A | 875-E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8」 | 5" | - | 12 VDC | - | - | 見積依頼
|
A | 875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8」 | 5" | - | 125 VDC | - | - | 見積依頼
|
A | 874-N5 | 0.13A | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | ¥37,062 | |
A | 875-G1 | 0.16A | - | 1.875 " | 4.625 " | 24 VDC | - | 4.62 " | ¥50,562 | |
A | 874-G5 | 0.63A | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | ¥35,436 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチ缶
- プラスチックシャベル
- オーバーヘッドドアシール
- 電気柵用品
- フードサービスダンプバギー
- ショップ家具
- 明確な目的のACモーター
- 空気の動き
- インデックス可能なツール
- 騒音コントロール
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、6V
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B6、28V
- METRO 棚の仕切り
- APPROVED VENDOR UチャンネルUhmw
- DIXON DQCTrシリーズメスプラグ
- PASS AND SEYMOUR 1000シリーズケーブルリール
- ANVIL 亜鉛メッキ鍛造鋼ねじ山減速機
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、ソケット、EPDM O リング
- MARTIN SPROCKET テーパーブシュローラチェーンスプロケット 歯先硬化タイプ チェーン番号40
- MCDONNELL & MILLER スイッチ