定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 874-G5ホーングリル、24VAC、2/1インチの深さ

在庫あり
アイテム:AA7PWM モデル:874-G5相互参照:16G561

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,436 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格標準グリル
アンプ0.63A
グレー
デシベル78〜103dB @ 10フィート
深さ2.125 "
高さ5"
住宅資材ヘビーデューティーダイキャスト
屋内/屋外屋内
取り付け表面
電圧24 VAC
幅(Width)5"

発送情報:

船の重量(kg) 1.22
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)13.72
HSコード8531800030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ定格電流深さ高さ電圧定格電圧幅(Width)価格
EDWARDS SIGNALING 874-N5 ホーン グリル、120VAC、深さ 2 1/8 インチ | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"¥37,062
EDWARDS SIGNALING 875-G1 ホーン グリル、24VDC、0.16A 定格 | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "¥50,562
EDWARDS SIGNALING 874-E5 ホーン グリル、12VAC、深さ 2 1/8 インチ | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8」5"-12/50 Hzで60 VAC--
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 874-R5 ホーン グリル、240VAC、深さ 2 1/8 インチ | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8」5"-240/50 Hzで60 VAC--
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 875-C1 ホーン グリル、6VDC、0.7A 定格 | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8」5"-6 VDC--
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 875-E1 ホーン グリル、12VDC、0.27A 定格 | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8」5"-12 VDC--
見積依頼
EDWARDS SIGNALING 875-P1 ホーン グリル、125VDC、0.025A 定格 | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8」5"-125 VDC--
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 874-G5ホーングリル、24VAC、2/1インチの深さ
¥35,436 /単価