DAYTON メトリックスリーブベアリング、赤みがかったオレンジ色
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 潤滑 | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FJA3 | 12 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 16 mm | 450 F | 5 | ¥1,914 | |
B | 3FJU5 | 12 mm | 12 " | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 18 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥191 | |
B | 3FJT8 | 12 mm | 12 " | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 15 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥996 | |
B | 3FJU4 | 12 mm | 20ft。 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 16 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥1,015 | |
B | 3FJU9 | 14 mm | 18 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 18 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥210 | |
A | 3FJC2 | 14 mm | 18 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | ¥507 | |
A | 3FJA7 | 14 mm | 14 " | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 18 mm | 450 F | 5 | ¥469 | |
A | 3FJC3 | 14 mm | 22 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | ¥614 | |
B | 3FJV1 | 14 mm | 22 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 18 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥218 | |
B | 3FJV2 | 14 mm | 14 " | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 20 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥688 | |
B | 3FJV4 | 14 mm | 22 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 20 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥297 | |
A | 3FJC5 | 15 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 19 mm | 450 F | 5 | ¥2,142 | |
B | 3FJW1 | 16 mm | 20ft。 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 20 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥218 | |
B | 3FJV9 | 16 mm | 16 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 20 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥641 | |
A | 3FJD4 | 18 mm | 22 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 22 mm | 450 F | 5 | ¥852 | |
B | 3FJW9 | 18 mm | 22 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 25 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥414 | |
B | 3FJW5 | 18 mm | 22 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 22 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥278 | |
B | 3FJX4 | 20 mm | 20ft。 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 26 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥2,569 | |
B | 3FJX5 | 20 mm | 16 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 28 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥333 | |
B | 3FJY3 | 22 mm | 22 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 29 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥1,574 | |
B | 3FJX9 | 22 mm | 18 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 28 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥1,451 | |
A | 3FJF3 | 25 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 30 mm | 450 F | 5 | ¥2,720 | |
B | 3FJY5 | 25 mm | 20ft。 | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 32 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥456 |
メートルスリーブベアリング、赤みがかったオレンジ色
Dayton スリーブ ベアリングは、回転用途における 12 つの可動コンポーネント間の摩擦力を軽減するのに適しています。 これらのブロンズ製スリーブ ベアリングは騒音と振動を効果的に低減し、適切に潤滑されてスムーズな動作を実現します。 荷重を均一に分散するために広い表面積を持ち、狭いスペースにも設置できるコンパクトな設計です。 内径 25 ~ XNUMX mm のサイズを取り揃えた一連のメートル法スリーブ ベアリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブラシレスECMモーター
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- 半径ゲージ
- 回転式収納ビンアクセサリー
- スプリングワインドタイマー
- ベアリング
- 化学ポンプ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 自動車の診断と検査
- フローリング
- PELICAN 灰色の保護ケース
- BRADY ボタン直径 22.0mm に適合
- COOPER B-LINE ワイヤーロープ
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバー、長さ7-1 / 4 "
- KERN AND SOHN デジタルフォースゲージ
- Cementex USA ツールロールポーチ
- MARTIN SPROCKET MPCシリーズ テーパーブシュ式スプロケット ベルトピッチ8mm
- DAYTON ボトムス
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、120HCBM、エラストマーカップリング
- BROWNING H200ベルト用QDブッシュ付きギアベルトプーリー