PELICAN グレー保護ケース
形式 | モデル | 全幅 | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 材料 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200X 000 月 180 日 | 9 11 / 16 " | 4.125 " | 9.25 " | 7.125 " | ネオプレン | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | ¥16,322 | |
A | 1550X 000 月 180 日 | 16.88 " | 7.625 " | 18.437 " | 14 " | ステンレス鋼のハードウェア、ステンレス鋼の南京錠、ゴム製のオーバーモールドハンドル | 1550 | 8.125 " | 20.625 " | ¥54,944 | |
B | 1600-000-180WF | 19.437 " | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | 共重合体ポリプロピレン | 1600 | 8-11 / 16」 | 24.25 " | ¥63,718 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーン
- 除染シャワーアクセサリー
- マウントされていないリニアベアリング
- シュートホッパー
- パワーユニットアクセサリー
- 水質検査装置およびメーター
- ヘッド保護
- ハードウェア用品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- コンジットの取り付け
- INNOVATIVE COMPONENTS M10ネジサイズスナップロックスターノブ
- WIRECRAFTERS スライドドアロック - 鍵付き
- MERSEN FERRAZ PCFシリーズミゼットヒューズ、速断型
- THOMAS & BETTS KNF14シリーズピン端子
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDMシート
- EATON LS-Titan シリーズ ミニチュア DIN スイッチ
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 10ピッチ
- DANFOSS GX シリーズ タイマー/コンタクタ パネル
- KIMBLE CHASE マイクロチューブ
- BROWNING No.60チェーン用スチール仕上げボアシングルスプロケット