入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
色 | グレー |
深さの内側 | 4.125 " |
内側の長さ | 9.25 " |
内幅 | 7.125 " |
ラッチ | 二重投げ |
材料 | ネオプレン |
製造元シリーズ | 1200 |
全体の深さ | 4.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
全幅 | 9 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 材料 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550X 000 月 180 日 | 16.88 " | 7.625 " | 18.437 " | 14 " | ステンレス鋼のハードウェア、ステンレス鋼の南京錠、ゴム製のオーバーモールドハンドル | 1550 | 8.125 " | 20.625 " | ¥54,944 | ||
1600-000-180WF | 19.437 " | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | 共重合体ポリプロピレン | 1600 | 8-11 / 16」 | 24.25 " | ¥63,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。