BUSSMANN 英国および IEC ヒューズ: シリーズ AAO
英国およびIECヒューズ:シリーズAAO
Bussmann AAO シリーズ速断ヒューズは、照明および加熱回路の汎用過電流保護用に設計されています。 これらの英国および IEC ヒューズは、回路内の配電、ケーブル保護、モーター保護に最適です。 定格電流は 2 ~ 20 A、遮断容量は 80 VAC で 550 kA です。 これらのセラミック製高速ヒューズは、ヒューズ定格 2、10、または 20 A で、制限された量のピーク貫通電流を許容します。CE マークを取得した英国および IEC ヒューズの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱電対温度計
- LEDトラック照明
- 溶接オーブン
- リブ付き壁コンテナ
- ポータブルエアタンク変換キット
- 圧着工具
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 冷却ファンとアクセサリ
- 自動車電気
- カップリングの首輪とアダプター
- APPROVED VENDOR 定格のスライドボルトスプリングスナップをロードしない
- APPROVED VENDOR コネクタ継手腹筋
- ARLINGTON INDUSTRIES マストキット、アルミニウム
- ARLINGTON INDUSTRIES フロアボックスカバー、フレームキット
- BANJO FITTINGS ベントタンクリッドキット
- DIXON タンクカーアダプター
- YELLOW JACKET 41シリーズマニホールド
- EATON 90度エルボ油圧ホースアダプター
- LINN GEAR はすば歯車 歯数8
- SMC VALVES ダブルブロック