IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Impact Bolt Extraction Set
ボルトまたはネジは、材料を一緒に保持したり、特定の位置に配置したりするために、ほぼすべての用途で使用されます。 これらのボルトは、過剰なトルク、疲労、接続の緩みにより損傷する可能性があります。 アーウィン インパクトボルト抽出セットは、さまざまなサイズの Irwin ボルト抽出ソケットと、欠陥のある、錆びた、古い、または磨耗したボルトを抽出するためのドライブを提供します。 ...自動車、メンテナンスおよび修理、金属加工用途のボルトとネジ。続きを见る
動作メカニズム
- Irwin ボルト抽出セットから適切なサイズのソケットを選択し、取り外す締結具 (ボルト) に取り付けます。 ハンマーを使用してソケットをボルトにしっかりとはめ込みます。
- 角形ドライブまたはアダプタを、選択したソケットの同じサイズの角形ドライブ端に取り付けます。
- このドライブソケットアセンブリをドライブ/電動工具にしっかりと取り付け、工具の電源を入れます。
- 電動工具はドライブとソケットのアセンブリを回転させ、損傷したボルトをワークピースから引き抜きます。
特徴
- Irwin インパクトボルト抽出セットには、3/8 または 1/2 インチサイズのドライブ/アダプターとさまざまなサイズのソケットが含まれています。
- 彼らは、高トルクを生成し、ドライブとソケットを回転させ、ワークピースから欠陥のあるボルトを取り除くために電動工具またはドリルを使用します。
- これらの耐衝撃性シリーズの Irwin ボルトエクストラクターは、黒色酸化仕上げを施した鋼合金構造で、高トルクと振動を処理しながら過酷な使用下での曲がりや破損を防ぎます。
- これらのキットに付属のソケットは、ユニバーサル小葉型デザインと逆スパイラルフルートを備えており、さまざまなタイプの締結具に適合し、ボルトを取り外す際に最大のグリップ力を提供します。
対応アクセサリー
- アーウィン モンキーレンチ: Irwin ボルトエクストラクターと併用して、ナット、ボルト、ネジ、ワッシャーなどの機械的留め具を緩めたり締めたりするために、欠陥のあるボルトやネジを取り外した後に新しいボルトやネジを取り付けるのに最適です。
- Irwin インパクトソケットアダプター: これらは、これらの Irwin ボルト抽出セットで利用可能な古いまたは破損したインパクト ソケット アダプター/ドライブを交換したり、利用可能なソケット アダプターを補完したりするために使用されます。
よくある質問
頭の浅いボルトをワークから外すにはどうすればよいですか?
エキストラクターソケットを使用してボルトを取り外すことができない場合は、選択したボルト取り外しセットで入手可能なドリルビットを使用して、ボルトに穴を開けたりタップ立てたりしてください。
ワーク内に詰まったボルトを取り外すにはどうすればよいですか?
十分な頭部を有するボルトは、ワーク材の内部に食い込んでしまい、ワークから取り外すことができません。 再試行する前に、浸透性オイルを使用してボルトの端を潤滑する必要があります。
Irwin ボルト抽出セットを使用してすべての留め具を取り外すことはできますか?
いいえ、これらの Irwin ボルト抽出セットで利用可能なソケットは、ファスナーの一部が部分的または完全に露出しているファスナーまたはボルトにのみ取り付けられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コード付き振動工具
- 鋳鉄棒ストック
- 電気赤外線ヒーターエレメント
- モーターマウントアダプター
- バスプラグ
- 研磨バンドとロール
- ロックアウトデバイス
- はしごプラットフォームと足場
- 電圧レギュレーション
- 止め輪と品揃え
- DIXON プッシュインプラグ
- MERSEN FERRAZ GDG-V時間遅延ヒューズ
- COOPER B-LINE Kwikwireシリーズアングルブラケットの終端
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電気作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- MARTIN SPROCKET トップアングルテイクアップフレーム、MTA20フレーム
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号160
- MSA 衝撃吸収ストラップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVS一減速減速機
- TRI-ARC U-Design クロスオーバーレッグキット
- BOSTON GEAR UJSシリーズ 鋳鋼ユニバーサルジョイント