入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メートルスリーブベアリング |
色 | 赤みを帯びました |
内部径 | 14 mm |
長さ | 18 |
潤滑 | ドライ |
材料 | ブロンズSAE 660 |
最大太陽光発電 | 75000 |
外径 | 20 mm |
温度。 範囲 | 450 F |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | IN |
モデル | 内部径 | 長さ | 潤滑 | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FJA3 | 12 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 16 mm | 450 F | 5 | ¥1,914 | |
3FJA7 | 14 mm | 14 " | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 18 mm | 450 F | 5 | ¥469 | |
3FJC3 | 14 mm | 22 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 20 mm | 450 F | 5 | ¥614 | |
3FJC5 | 15 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 19 mm | 450 F | 5 | ¥2,142 | |
3FJD4 | 18 mm | 22 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 22 mm | 450 F | 5 | ¥852 | |
3FJF3 | 25 mm | 20ft。 | ドライ | ブロンズSAE 660 | 75000 | 30 mm | 450 F | 5 | ¥2,720 | |
3FJT8 | 12 mm | 12 " | ターボ68 | ブロンズSAE 841 | 50000 | 15 mm | 15.8-158 F | 5 | ¥996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。