定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 3FJW1 メトリック スリーブ ベアリング 16 x 20 x 20 L - 5 個パック | AC9BZQ

DAYTON 3FJW1メートルスリーブベアリング16x 20 x 20L-5個入りパック

在庫あり
アイテム: AC9BZQ モデル:3FJW1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥218 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルスリーブベアリング
赤みを帯びました
内部径16 mm
長さ20ft。
潤滑ターボ68
材料ブロンズSAE 841
最大太陽光発電50000
外径20 mm
温度。 範囲15.8-158 F

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)12.7
HSコード8483308090
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径長さ潤滑材料最大太陽光発電外径温度。 範囲パッケージ。 数量価格
DAYTON 3FJA3 メトリック スリーブ ベアリング 12 x 16 x 20 L - 5 個パック | AC9BUF 3FJA312 mm20ft。ドライブロンズSAE 6607500016 mm450 F5¥1,914
DAYTON 3FJA7 メトリック スリーブ ベアリング 14 x 18 x 14 L - 5 個パック | AC9BUJ 3FJA714 mm14 "ドライブロンズSAE 6607500018 mm450 F5¥469
DAYTON 3FJC2 メトリック スリーブ ベアリング 14 x 20 x 18 L - 5 個パック | AC9BUN 3FJC214 mm18ドライブロンズSAE 6607500020 mm450 F5¥507
DAYTON 3FJC3 メトリック スリーブ ベアリング 14 x 20 x 22 L - 5 個パック | AC9BUP 3FJC314 mm22ドライブロンズSAE 6607500020 mm450 F5¥614
DAYTON 3FJC5 メトリック スリーブ ベアリング 15 x 19 x 20 L - 5 個パック | AC9BUQ 3FJC515 mm20ft。ドライブロンズSAE 6607500019 mm450 F5¥2,142
DAYTON 3FJD4 メトリック スリーブ ベアリング 18 x 22 x 22 L - 5 個パック | AC9BUV 3FJD418 mm22ドライブロンズSAE 6607500022 mm450 F5¥852
DAYTON 3FJF3 メトリック スリーブ ベアリング 25 x 30 x 20 L - 5 個パック | AC9BVD 3FJF325 mm20ft。ドライブロンズSAE 6607500030 mm450 F5¥2,720

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 3FJW1メートルスリーブベアリング16x 20 x 20L-5個入りパック
¥218 /パック