DAYTON 1BLJ1排気ファン16インチ115V 2005 CFM
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
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 2005 |
CFM @ 0.125インチSP | 1678 |
CFM @ 0.250インチSP | 1069 |
CFM @ 0.375インチSP | 764 |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 2.1 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 19 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 15 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/6 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1625 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 15.7 |
速度制御 | いいえ |
スクエア開く必要があります(インチ) | 17 |
熱保護 | 自動応答オプション |
タイプ | 耐食性シャッターマウント |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 19 " |
ワイヤーガード仕上げ | エポキシコーティング |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターRPM | モータータイプ | ブレードの数 | プロペラ径 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | シェードポール | 4 | 10 " | 12.3 | ¥125,077 | ||
1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | 永久分割コンデンサ | 4 | 12 " | 13.4 | ¥112,718 | ||
1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 18 " | 12.5 | ¥174,139 | ||
1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 20 " | 13.7 | ¥182,633 | ||
1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 24 " | 17.4 | ¥241,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。