DAYTON 耐食性シャッターマウント排気ファン、ダイレクトドライブ
形式 | モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターRPM | モータータイプ | ブレードの数 | プロペラ径 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1BLJ7 | 1/2 | 4876 | 4197 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 24 " | 17.4 | ¥241,742 | |
B | 1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 20 " | 13.7 | ¥182,633 | |
C | 1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 18 " | 12.5 | ¥174,139 | |
D | 1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | 永久分割コンデンサ | 4 | 16 " | 15.7 | ¥142,304 | |
E | 1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | 永久分割コンデンサ | 4 | 12 " | 13.4 | ¥112,718 | |
F | 1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | シェードポール | 4 | 10 " | 12.3 | ¥125,077 |
耐食性シャッターマウント排気ファン、ダイレクトドライブ
Dayton の耐腐食性シャッター マウント排気ファンは、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンには、動作していないときや必要がないときに外部換気を遮断するためのシャッターが付いています。 スチールガード付きのグラスファイバーフレーム、エポキシコーティングされたワイヤーガード、4 / 8 ブレードのグラスファイバー強化ポリプロピレンプロペラを備えており、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンは、エネルギー効率を向上させるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターと、最大 104 °F の温度に耐えるクラス B 絶縁密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えています。また、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの排気ファンは、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 景観照明アクセサリー
- 多目的はしご
- クラスCCヒューズ
- 閉鎖空間エントリーシステムとカート
- ヒートポンプ逆転バルブ
- 顔の保護
- 表面保護と防塵バリア
- 作業服
- 緊急時への備え
- 家具
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 男性の肘、90度
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ホースフード2フィート
- BANJO FITTINGS ロックワッシャー、ステンレス鋼
- DIXON ダブルオスピンラグ
- VERMONT GAGE トリロックシングルエンドゲージハンドル、インチ
- APOLLO VALVES 88L-740シリーズ低温フランジ付き標準ポートボールバルブ
- KERN AND SOHN PCD-ACCシリーズ保護作業カバー
- SMC VALVES 丸胴シリンダー
- SALISBURY クラス 0 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黄色