DAYTON 1BLJ7排気ファン24インチ115V 4876 CFM
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 4876 |
CFM @ 0.125インチSP | 4197 |
CFM @ 0.250インチSP | 2562 |
CFM @ 0.375インチSP | 2168 |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 6.7 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 27 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 18 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1075 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
ブレードの数 | 8 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.4 |
速度制御 | いいえ |
スクエア開く必要があります(インチ) | 25 |
熱保護 | 自動応答オプション |
タイプ | 耐食性シャッターマウント |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | エポキシコーティング |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターRPM | モータータイプ | ブレードの数 | プロペラ径 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BLH6 | 1/20 | 524 | 379 | 1550 | シェードポール | 4 | 10 " | 12.3 | ¥125,077 | ||
1BLH8 | 1/8 | 1100 | 799 | 1625 | 永久分割コンデンサ | 4 | 12 " | 13.4 | ¥112,718 | ||
1BLJ1 | 1/6 | 2005 | 1678 | 1625 | 永久分割コンデンサ | 4 | 16 " | 15.7 | ¥142,304 | ||
1BLJ3 | 1/4 | 2790 | 1961 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 18 " | 12.5 | ¥174,139 | ||
1BLJ5 | 1/3 | 3642 | 2838 | 1075 | 永久分割コンデンサ | 8 | 20 " | 13.7 | ¥182,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。