入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 3.5 " |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | NEMA 4 / 12 |
外部スイッチ | オンオフ |
高さ | 5.5 " |
HP @高ボルト | 1 / 25から2 / 3へ |
HP @下部ボルト | 1 / 50から1 / 3へ |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.5秒を修正しました。 |
最大アンペア | 3 |
マウント | コンパクトパネル |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | リバーシブル |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 25:01:00 |
速度調整 | 基本速度の+/- 1% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.81 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | 深さ | エンクロージャー | 回転 | 速度制御 | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ¥19,679 | ||
13DV2A | -10度から45度C | 3.3 " | NEMA 1 / 4 | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.5 " | ¥20,060 | ||
13DVE | -10度から45度C | 3.5 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 3.81 " | 5.5 " | ¥57,853 | ||
15DV1A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | 一方向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ¥21,564 | ||
15DV2A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | 一方向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.5 " | ¥21,800 | ||
13DV1A-TS | -10〜45度C | 1.3 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | ¥41,170 | 見積依頼
| |
13DV2A-TS | -10〜45度C | 1.5 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | ¥41,170 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。