Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレード デコレータ リセプタクル (絶縁アース付き)
形式 | モデル | 最大HP | アンプ | 色 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG15DRW | - | 15 | ホワイト | 5-15R | 5-15R | 2 | 3線式接地 | 125 VAC | ¥3,782 | |
B | IG15DRI | 0.5 | 15 | 象牙 | 5-15R | 5-15R | 2ポール | 3ワイヤー | 125 V | ¥3,782 | |
C | IG15DRGRY | 0.5 | 15 | グレー | 5-15R | 5-15R | 2ポール | 3ワイヤー | 125 V | ¥3,782 | |
D | IG20DRWHI | 1 | 20 | ホワイト | 5-20R | 5-20R | 2ポール | 3ワイヤー | 125 V | ¥4,073 | |
E | IG20DRI | 1 | 20 | 象牙 | 5-20R | 5-20R | 2ポール | 3ワイヤー | 125 V | ¥4,073 |
商用グレードのデコレータ レセプタクル (絶縁アース付き)
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレーター シリーズの商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 極メス二重レセプタクルには背面と側面に配線されたネジ端子があり、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 ナイロン / 熱可塑性プラスチック構造で、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 75 ℃ までの連続動作温度に耐える真鍮接点を備えています。これらの 125V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構とトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの長期保持に。 これらの白、アイボリー、グレー色のコンセントからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮管継手
- ダストモップ
- 出口デバイスアクセサリ
- 防振装置
- 熱電対プローブ
- ユーティリティカート
- 圧力および温度制御バルブ
- 温度コントロール
- 銅
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、CNGN、80度平行四辺形、超硬旋削インサート
- DAYTON セルフセンタリングバイス
- WESTWARD ハイス コバルト (M35) スパイラル溝タップ 酸化仕上げ
- BRADY パイプマーカー、ブリーチ酒
- CADET 電気ウォールヒーター
- JABSCO メカニカルカーボンニトリルシール
- SIEMENS SNDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- CONDOR ベル耳栓
- SPEARS VALVES PVC コンパクト 2000 ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- TRICO ストリームライナー 500cc サービスパック