WESTWARD HSSコバルト(M35)スパイラルフルートタップ、酸化物仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWR0 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | UNC | ¥2,450 | |
A | 5TWR1 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ¥4,808 | |
A | 5TWR6 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥5,718 | |
A | 5TWR5 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥5,856 | |
A | 5TWR3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ¥896 | |
A | 5TWT1 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | UNC | ¥8,310 | |
A | 5TWT3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥13,406 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻ペン
- 洗浄/ディップタンク
- ピッキングカートを注文する
- モーター取り付けリング
- 油圧ウォーターポンプ
- 締結工具付属品
- 電磁弁とコイル
- バラスト
- 溶接洗浄
- 溶接用薬品
- WILTON TOOLS ソフトフェイススレッジハンマー
- APPROVED VENDOR 中空バルブドアフレームウェザーストリップ
- TENNANT ペーパーフィルター
- DIXON ブッシングを減らす
- SOUTHWIRE COMPANY TXL シリーズ自動車用一次線
- HOFFMAN ClimaguardシリーズWCHE01屋内熱交換器
- EATON CH型メーターブレーカ
- BRYANT ストレートブレードコネクタ
- VESTIL DRUM-55シリーズ ポータブルドラムジャック