入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | ホワイト |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
グレード | 商用ダイビング機材 |
HP | 1/2 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
コンセントタイプ | デコレータ |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | デコレータ面隔離された地面 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 1875 |
耐候性 | いいえ |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。