入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイドビューフローサイト |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 212 F |
最大 作動圧力 | 130 @ 212 PSI |
NPT | 1- 11-1 / 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 |
視力径 | 1-3 / 4インチ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NPT | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F301-04-01 | 1 / 2-14 | 4.25 | ¥60,435 | ||
F301-05-01 | 3 / 4-14 | 4.25 | ¥58,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。