MUELLER INDUSTRIES 異径ティー
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W 40107 | 364 psi @ 100度F | 2-1 / 8 "x 2-1 / 8" x 5/8 " | 2 "×2"×1 / 2 " | ¥7,465 | |
A | W 40104 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 2" x 1-1 / 4 " | ¥7,480 | |
A | W 40103 | 364 psi @ 100度F | 2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | ¥6,859 | |
A | W 04087 | 408 psi @ 100度F | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 7/8 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥4,643 | |
A | W 04086 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ¥4,955 | |
A | W 04076 | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 5/8 " | 1-1 / 4 "x 1" x 1/2 " | ¥4,201 | |
A | W 04075 | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8 "x 1-1 / 8" x 7/8 " | 1-1 / 4 "x 1" x 3/4 " | ¥3,829 | |
A | W 04058 | 494 psi @ 100度F | 1-1 / 8 "x 7/8" x 5/8 " | 1 "x 3/4" x 1/2 " | ¥3,064 | |
A | W 04044 | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 5/8" x 1/2 " | 3/4 "x 1/2" x 3/8 " | ¥1,343 | |
A | W 04034 | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | ¥1,164 | |
A | W 04008 | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 5/8" x 3/8 " | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ¥2,292 | |
A | W 04014 | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ¥1,967 | |
A | W 04007 | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥1,959 | |
A | W 40350 | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 3/8 "x 3/8" x 1/8 " | ¥1,744 | |
A | W 04004 | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 3/8" x 3/8 " | 3/8 "x 1/4" x 1/4 " | ¥2,371 | |
A | W 04002 | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | ¥2,003 | |
B | W 40324 | 912 psi @ 100度F | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | 1/4 "x 1/4" x 1/8 " | ¥1,793 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチアクセサリ
- 電気ストライクアクセサリー
- 一時的および携帯型発電所
- ステッピングモータードライバー
- フラスコスタビライザーリング
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- スターターとコンタクター
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- SLOAN 後付けキット
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションエンクロージャー、SS
- HONEYWELL 交換用トップス
- PHILIPS ADVANCE 非PCBコンデンサ
- KERN AND SOHN CP P3 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- TECHNIKS 保持ノブ
- WHIZARD ディフェンダー 10 ニット グローブ
- ENERPAC SRAT シリーズ リアクション アーム
- MILLER BY HONEYWELL ダブルDリング胴ベルト、パッド付
- BUSSMANN GMA シリーズ速断ガラス管ヒューズ、5 x 20 mm