入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 722 psi @ 100度F |
外径 | 5/8 "x 5/8" x 3/8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " |
UPC | 50685768266551 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W 04002 | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | ¥2,003 | |
W 40324 | 912 psi @ 100度F | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | 1/4 "x 1/4" x 1/8 " | ¥1,793 | |
W 04004 | 779 psi @ 100度F | 1/2 "x 3/8" x 3/8 " | 3/8 "x 1/4" x 1/4 " | ¥2,371 | |
W 04007 | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥1,959 | |
W 04014 | 722 psi @ 100度F | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ¥1,967 | |
W 04034 | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | ¥1,164 | |
W 04044 | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 5/8" x 1/2 " | 3/4 "x 1/2" x 3/8 " | ¥1,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。