静水圧テストポンプ
静水圧テストポンプは、スプリンクラー、配管ライン、圧力容器、ソーラーシステムの圧力テストに使用されます。 Raptor Supplies は、さまざまなブランドの静水圧テストポンプを提供しています...続きを読む
938-9シリーズポータブル油圧ポンプ
形式 | モデル | 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 938-27818-8 | ¥133,964 | |||
B | 938-27819-8 | ¥378,852 | |||
C | 938-9210 | ¥4,237,265 | 見積依頼 | ||
D | 938-9125 | ¥2,518,240 | 見積依頼 | ||
C | 938-9236 | ¥4,365,476 | 見積依頼 | ||
C | 938-9299 | ¥5,256,384 | 見積依頼 | ||
D | 938-9199 | ¥2,518,240 |
空気圧テストポンプ
938-9シリーズ油圧ポンプ、ピストンスタイル
Petersen Products 938-9 シリーズ ピストン スタイル油圧ポンプは、高速、安全、簡単な油圧試験方法を提供します。 これらのポンプは、熱交換器のチューブ、パイプ、圧力容器をテストするために設計されています。 シンプルな空気駆動ポンプ、自己潤滑式の水上空気増圧器、および性能と操作性を向上させる読みやすい圧力計を備えています。 これらのポンプには、10 フィートの高圧ホース、クイック カップリング、保管に便利なロック可能なアルミニウム製ツールボックスが装備されています。
Petersen Products 938-9 シリーズ ピストン スタイル油圧ポンプは、高速、安全、簡単な油圧試験方法を提供します。 これらのポンプは、熱交換器のチューブ、パイプ、圧力容器をテストするために設計されています。 シンプルな空気駆動ポンプ、自己潤滑式の水上空気増圧器、および性能と操作性を向上させる読みやすい圧力計を備えています。 これらのポンプには、10 フィートの高圧ホース、クイック カップリング、保管に便利なロック可能なアルミニウム製ツールボックスが装備されています。
938-9シリーズ静水圧ポンプ、ダイアフラムスタイル
Petersen Products 938-9 シリーズ油圧ポンプは、機械エネルギーを流体の流れと圧力に変換することで油圧動力を伝達するために使用されます。 16 ガロンのポリエチレン タンクと、エンジンに簡単にアクセスできるヒンジ付きフレームが特徴です。 これらのポータブル Pumo には、9.5 psi で 550 gpm と 35 psi で 290 gpm のバージョンがあります。
Petersen Products 938-9 シリーズ油圧ポンプは、機械エネルギーを流体の流れと圧力に変換することで油圧動力を伝達するために使用されます。 16 ガロンのポリエチレン タンクと、エンジンに簡単にアクセスできるヒンジ付きフレームが特徴です。 これらのポータブル Pumo には、9.5 psi で 550 gpm と 35 psi で 290 gpm のバージョンがあります。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 938-9335-H | ¥1,702,472 | 見積依頼 |
B | 938-93095-H | ¥1,011,500 | |
B | 938-93095 | ¥909,299 |
静水圧テストポンプ
静水圧テストポンプ、トリプレックスピストン、5 1/2 馬力、Briggs & Stratton、NPT、NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
46511 | CV2AXW | ¥657,982 |
静水圧テストポンプ、トリプルダイヤフラム、5 1/2 馬力、ホンダ、1 インチサイズのホース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
466000 | CV2あや | ¥1,099,910 |
静水圧テストポンプ、ローラーポンプ、6 1/2 馬力、Briggs & Stratton
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
46301 | CV2AXZ | ¥481,393 |
圧力テストポンプ油圧725Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50557 | AB4DYP | ¥8,718 |
空気圧静水圧テストポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PTP | AY9WZW | ¥902,999 |
静水圧テストポンプ、ローラーポンプ、5 1/2 馬力、ホンダ、最大 600 RPM。モーター速度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
463010 | CV2AXV | ¥571,497 |
静水圧テストポンプ、トリプレックスピストン、5 1/2 馬力、ホンダ、最大 10 gpm。流量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
465110 | CV2AXX | ¥724,771 |
静水圧テストポンプ、トリプレックスプランジャー、8 1/2 馬力、ホンダ、1/2 インチサイズのホース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
373080 | CV2AXY | ¥943,510 |
圧力テスト ポンプ、50 バール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50072 | BL9ECW | ¥168,721 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
静水圧テスト ポンプを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 静水圧テスト ポンプを使用している間は、安全な操作のために保護具を着用し、テスト コンポーネントを適切に固定するなど、適切な安全手順に従うことが重要です。
- さらに、圧力計を注意深く監視して、コンポーネントに過剰な圧力がかかり、損傷や怪我を引き起こさないようにすることが重要です。
静水圧試験ポンプで使用できる流体の種類は何ですか?
静水圧試験ポンプで使用される流体の種類は、試験するコンポーネントの種類と意図する用途によって異なります。 水は静水圧試験に一般的に使用される流体ですが、オイル、グリコール、作動油などの他の液体も使用できます。
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- 屋内LED照明器具
- 自動車曳航
- 現場照明
- スプロケットと検査サービスドア
- 蛇口アクセサリー
- フラッシャーウインカースイッチ
- 土壌試験針入度計
- 鎖
- スプリットボルトコネクタ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、2.5V
- POWER FIRST ナイロンクローズドエンドコネクタ
- APPROVED VENDOR ビュレットPtfe25ml.grade
- LOC-LINE 板金ダクトアダプター
- BISON GEAR & ENGINEERING トルクアーム
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-12 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方水平ダイバータ ボール バルブ、JIS ソケット、EPDM、メトリック
- JUSTRITE 危険物パッド
- GROVE GEAR GR シリーズ、CMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- AIRMASTER FAN ベルトドライブ HVAC AC モーター