オイルセーフ液体保存容器
オイルセーフ移送コンテナは、オイルやその他の潤滑剤をある場所から別の場所に輸送するように設計されています。
形式 | モデル | 色 | 容量 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LST5310 | - | - | - | - | ¥2,297,771 | 見積依頼
|
A | LST2310 | - | - | - | - | ¥1,914,990 | 見積依頼
|
B | 101003 | クリア | 3L | 10.6 " | HDPE | ¥6,404 | |
C | 101002 | クリア | 2L | 8.7 " | HDPE | - | 見積依頼
|
D | 101010 | クリア | 10L | 13.7 " | HDPE | ¥15,370 | |
E | 101005 | クリア | 5L | 10.7 " | HDPE | ¥6,759 |
液体保存容器
オイルセーフ流体保管コンテナは、オイルやその他の潤滑剤をある場所から別の場所に輸送するために設計された小型から中型のコンテナです。 これらは、バルク保管量の正しい使用場所への転送を監視するのに役立つ色分けされたシステムを備えています。 1.5 リットル、2 リットル、3 リットル、5 リットル、10 リットルの容量オプションから選べるこれらの液体保存容器の幅広い選択肢からお選びください。
特徴
- それらは、大量の保管量を正しい使用場所に転送することを監視する色分けされたシステムを備えています。
- これらの小型から中型の容器は、蓋と完全に交換可能で、どのスタイルの蓋もどのスタイルのドラムでも機能します。
- 1-1/2、2、3、5、10 リットルの容量オプションがあります。
よくある質問
オイルセーフの蓋はなぜ色分けされているのですか?
これらの油貯蔵容器は明るい色の蓋と互換性があり、潤滑剤のグレードを簡単に見つけて識別できるため、相互汚染のリスクが軽減されます。
これらのドラムはなぜ作られているのですか?
オイルセーフドラムは、衝撃や傷に対する耐久性と耐性を備えた HDPE (高密度ポリエチレン) 構造を特徴としています。 これらの透明な容器には目盛りが付いており、液体のレベルを簡単に確認および測定できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールカバーリフター
- ニードルスケーラー
- 転写テープ
- TIG溶接棒
- ドアプロテクター
- 顔の保護
- クレーンと花綱設備
- 冷凍試験装置
- 砥石研ぎ石
- 池の通気
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LXIシリーズ、3極、600V
- MASTER APPLIANCE スプライスコネクタ
- MERSEN FERRAZ A4Jシリーズ速断型ヒューズ、クラスJ
- PLAST-O-MATIC TMBVシリーズ3ウェイ手動ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P335 トラップ エルボー、ハブ x スピゴット
- EATON 90度エルボ油圧ホースアダプター
- AMPCO METAL ノンスパーキングワイヤーホイールブラシ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、41チェーン
- LINN GEAR 80連スプロケット、4-XNUMXチェーン
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット 5/8インチピッチ