SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ: LXI シリーズ、3 極、600V
モールドケースサーキットブレーカ:LXIシリーズ、3極、600V
Square D LXI シリーズサーキットブレーカーは、周囲動作温度を超えた回路を遮断するように設計されています。 これらのデバイスは、電流センサーを備えた堅牢な電子トリップ ユニット、Micrologic プロセッサ、および瞬時および時間遅延電流制限機能を提供するトリップ ユニットを備えています。 さらに、取り付けが容易な I-Line スタイルのプラグイン設計と統合されており、負荷側のラグにより配線が簡単になります。 電流制限ブレーカーは、定格電流 400A および 600A で幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラスコ
- シーブアクセサリー
- パーツウォッシャーアクセサリー
- ホールプラグ
- フィルタ
- ガスケット
- エルゴノミクス
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 自動車の診断と検査
- 熱可塑性溶接
- MONOPRICE 二重コーティングされたウレタンフォームテープ
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、カード
- BANJO FITTINGS ユニオンバルブボディ
- SPEARS VALVES CPVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、EPDM
- EATON CDP シリーズ コネクタ キット
- Cementex USA トルクドライバーキット
- CLEVELAND 高速度鋼エンドミル
- SHARKBITE ドロップイヤーエルボー
- SPECTROLINE 充電アダプターセット
- BALDOR / DODGE DL、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング