EATON CDP シリーズ コネクタ キット
Eaton CDP シリーズ コネクタ キットは、他の電気コンポーネントまたはシステムに接続するために、ブランドの CDP 可溶分電盤とともに使用されます。 これらのコネクタ キットには通常、CDP パネルを電源またはその他の電気機器に接続するためのコネクタとハードウェアのセットが含まれています。 特定の...CDP シリーズ コネクタ キットに含まれる IC コンポーネントは、取り付けられる CDP パネルの特定のモデルと対象となる用途によって異なります。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CKF5HMC-6J | ¥1,583,403 | 見積依頼
|
A | CKF5HMC-6R | ¥1,583,403 | 見積依頼
|
A | 8152A77G06 | ¥196,244 | 見積依頼
|
A | CKF7HMC | ¥2,452,681 | 見積依頼
|
A | CKF6HMC-6R | ¥2,309,572 | 見積依頼
|
A | 8152A77G04 | ¥116,895 | 見積依頼
|
A | 8152A77G01 | ¥115,477 | 見積依頼
|
A | 8152A77G03 | ¥189,159 | 見積依頼
|
A | CKF5HMC-2R | ¥1,583,403 | 見積依頼
|
A | 8152A77G02 | ¥146,652 | 見積依頼
|
A | 8152A77G05 | ¥147,359 | 見積依頼
|
よくある質問
これらの Eaton CDP シリーズ コネクタ キットの現在の定格は何ですか?
Eaton CDP シリーズ コネクタ キットの電流定格は 200 ~ 800 です。
Eaton CDP シリーズ パネルの用途は何ですか?
Eaton CDP シリーズ分電盤は、ミッションクリティカルな環境で電力を分配し、データセンター、回路、または負荷を監視および制御し、安全で信頼性の高い動作を実現します。
可溶分電盤とは何ですか?
ヒュージブル分電盤は、回路を過電流から保護するための回路ブレーカーの代わりにヒューズを備えた電気パネルです。
これらの Eaton CDP シリーズ コネクタ キットではどのような種類のヒューズが使用されていますか?
一部の Eaton CDP シリーズ コネクタ キットには、クラス J およびクラス R ヒューズが搭載されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 分度器
- エネルギー管理システム
- パウダーバルクレベルコントロール
- 電動式防火・防煙ダンパー
- トーションスプリング
- 販売
- ドラムとバレルポンプ
- 安全警報と警告
- 集計テスト
- 中央機器
- SPEC 皿ばね クロム ベルビル
- PIC GAUGES 真空計
- BUSSMANN 170Nシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ナッツ
- SHUR-LINE デッキキット
- EATON VCP-W ワッシャー/ピン キット
- MASTER MAGNETICS セラミックブロックマグネット
- ROBERTS スクレーパーブレード
- ALLEGRO SAFETY アキシャルACプラスチックブロワー、8インチ
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング