MERSEN FERRAZ A4Jシリーズ速断型ヒューズ、クラスJ
Mersen Ferraz A4J シリーズ速断ヒューズは、照明、暖房、および一般負荷を保護するために、電気システム、コンデンサ、ロード センター、分電盤、回路ブレーカーで使用されます。 機器を過電流状態から保護し、動作の安全性を確保します。
形式 | モデル | アンプ | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4J600EI | - | WYD | 600A | 2.5 " | 8" | 即効性の | - | 見積依頼
|
A | A4J110EI | - | WYD | 110A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | - | 見積依頼
|
A | A4J200EI | - | WYD | 200A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | - | 見積依頼
|
B | A4J1 | 1A | ポリチューブ | 1A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,491 | |
B | A4J3 | 3A | ポリチューブ | 3A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥3,080 | |
B | A4J6 | 6A | ポリチューブ | 6A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥3,080 | |
B | A4J10 | 10A | ポリチューブ | 10A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,989 | |
B | A4J15 | 15A | ポリチューブ | 15A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,734 | |
B | A4J20 | 20A | - | - | - | - | - | ¥2,831 | |
B | A4J25 | 25A | ポリチューブ | 25A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,831 | |
B | A4J30 | 30A | ポリチューブ | 30A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,831 | |
B | A4J35 | 35A | ポリチューブ | 35A | 1.06 " | 2.38 " | 即効性の | ¥4,814 | |
B | A4J40 | 40A | ポリチューブ | 40A | 1.06 " | 2.38 " | 即効性の | ¥4,814 | |
B | A4J45 | 45A | ポリチューブ | 45A | 1.06 " | 2.38 " | 即効性の | ¥4,814 | |
B | A4J50 | 50A | ポリチューブ | 50A | 1.06 " | 2.38 " | 即効性の | ¥4,372 | |
B | A4J60 | 60A | ポリチューブ | 60A | 1.06 " | 2.38 " | 即効性の | ¥4,395 | |
B | A4J70 | 70A | WYD | 70A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥6,197 | |
B | A4J75 | 75A | WYD | 75A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥9,258 | |
B | A4J80 | 80A | WYD | 80A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥7,307 | |
B | A4J90 | 90A | WYD | 90A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥7,307 | |
B | A4J100 | 100A | WYD | 100A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥7,307 | |
B | A4J110 | 110A | WYD | 110A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥14,629 | |
B | A4J125 | 125A | WYD | 125A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 | |
B | A4J150 | 150A | WYD | 150A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 | |
B | A4J175 | 175A | WYD | 175A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 | |
B | A4J200 | 200A | WYD | 200A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 | |
B | A4J225 | 225A | WYD | 225A | 2.12 " | 7.13 " | 即効性の | ¥28,025 | |
B | A4J250 | 250A | WYD | 250A | 2.12 " | 7.13 " | 即効性の | ¥28,025 | |
B | A4J300 | 300A | WYD | 300A | 2.12 " | 7.13 " | 即効性の | ¥28,025 | |
B | A4J350 | 350A | WYD | 350A | 2.12 " | 7.13 " | 即効性の | ¥30,178 | |
B | A4J400 | 400A | WYD | 400A | 2.12 " | 7.13 " | 即効性の | ¥27,261 | |
B | A4J450 | 450A | WYD | 450A | 2.5 " | 8" | 即効性の | ¥38,111 | |
B | A4J500 | 500A | WYD | 500A | 2.5 " | 8" | 即効性の | ¥42,963 | |
B | A4J600 | 600A | WYD | 600A | 2.5 " | 8" | 即効性の | ¥36,472 |
動作メカニズム
- 故障や過負荷により過電流が流れます。
- ヒューズの内部導体は、特定の電流しきい値ですぐに溶けます。
- 溶けるとエアギャップが生じ、回路が遮断されます。
- これにより、接続された機器を損傷から保護します。
特徴
- これらのヒューズは、低いピーク通過電流で高い電流制限を提供し、過電流イベント時の安全性を高めます。
- 他のヒューズ クラスによる交換を防止する独自の寸法を備えており、適切な保護を確保します。
- これらの速断ヒューズは、一貫した性能を実現する過酷な産業環境での寸法安定性を高めるためのグラスファイバー本体を備えています。
- 読みやすい刻印ラベルが付いているので、すぐに認識して交換できるため、メンテナンスが簡素化され、ダウンタイムが削減されます。
対応アクセサリー
- メルセン・フェラス クラスJヒューズホルダー: これらのヒューズ ホルダーは、電気システム内でクラス J ヒューズを保持および接続するのに最適です。構造剛性を高めるための GFPC / フェノール構造を採用し、電気的緊急事態の場合の絶縁性を向上させます。
よくある質問
速断ヒューズを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 電流定格を回路のニーズに合わせます。
- 電圧定格が十分であることを確認してください。
- 迅速な応答のために速断ヒューズを選択してください。
- アプリケーション固有の要件を評価します。
- 使用環境への適合性をご確認ください。
- 短絡保護機能を検証します。
- 物理的なサイズが回路に適合することを確認してください。
- 関連する安全認証を探してください。
- コストとパフォーマンスのバランスを保ちます。
- 交換の容易さを考慮してください。
Mersen Ferraz A4J シリーズ速断ヒューズのクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 電源を分離します。
- 損傷や摩耗がないか点検します。
- 必要に応じて交換してください。
- 接点を清潔に保ちます。
- 確実に取り付けてください。
速断ヒューズはどのように取り付ければよいですか?
- 電源がオフになっていることを確認してください。
- 正しいヒューズ サイズを選択してください。
- ヒューズを互換性のあるホルダーに挿入します。
- 適切な座席を確保してください。
- 慎重に電源を復旧してください。
- 機能を確認します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラミネートトリマ
- Oリングキット
- 銅パイプとチューブ
- 力学長さドリルビット
- アルミ管継手
- 識別製品
- A / C冷凍
- ブッシング
- 安全警報と警告
- 電球関連商品
- PRO-LINE 電力供給取り付けレール
- WESTWARD アスファルトカッターチゼル
- APPROVED VENDOR ホースエンド
- GPIMETERS ストレインリリーフキット
- THOMAS & BETTS TV10シリーズスプライスコネクタ
- WATTS バルブキット
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- REMCO 直径3.5インチ。 パイプブラシ、剛毛
- TSUBAKI QDブッシュ SH型