入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 175A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 175A |
直径 | 1.62 " |
フレーム型 | A4J |
ヒューズクラス | クラスJ |
長さ | 5.75 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 4.29 |
船幅(cm) | 4.29 |
モデル | アンプ | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4J1 | 1A | ポリチューブ | 1A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,525 | |
A4J10 | 10A | ポリチューブ | 10A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | - | 見積依頼
|
A4J100 | 100A | WYD | 100A | 1.06 " | 4.63 " | 即効性の | ¥7,341 | |
A4J110 | 110A | WYD | 110A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥14,980 | |
A4J125 | 125A | WYD | 125A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 | |
A4J15 | 15A | ポリチューブ | 15A | 0.81 " | 2.25 " | 即効性の | ¥2,887 | |
A4J150 | 150A | WYD | 150A | 1.62 " | 5.75 " | 即効性の | ¥12,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。