HKPORTERボルトカッター
HK Porter ボルト カッターは、建設作業員、電気技師、錠前屋、およびその他の専門家による、チェーン、ロック、ロッド、ワイヤーなどの材料の頑丈な切断に最適です。 切断力アプリを増幅することで、タフな材料を簡単に切断できるてこの設計を採用しています。...ユーザーが嘘をついた。 これらの HK Porter ツールは、小型のハンドヘルド カッターから大型の産業用グレードのモデルにまで及び、建設、産業、メンテナンスの設定で一般的に使用されています。続きを见る
形式 | モデル | ハンドル材料 | あごの素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0090FC | グラスファイバー | 鋼 | 18.25 " | ¥48,543 | |
B | 0190FC | グラスファイバー | 鋼 | 24.5 " | ¥56,138 | |
C | 0390FC | グラスファイバー | ドロップ鍛造合金工具鋼 | 36.5 " | ¥83,212 | |
D | 0290FC | グラスファイバー | 鍛造合金鋼 | 30.5 " | ¥73,068 | |
E | 0090MC | 鋼 | 鋼 | 18 " | ¥34,777 | |
F | 0590MC | 鋼 | 合金工具鋼 | 42 " | ¥81,712 | |
G | 1490MC | 鋼 | 合金工具鋼 | 14 " | ¥36,131 | |
H | 0290MC | 鋼 | 合金工具鋼 | 30 " | ¥50,570 | |
I | 0390MC | 鋼 | 合金工具鋼 | 36 " | ¥54,446 |
ボルトカッター
HK Porterボルトカッターは、南京錠、チェーン、鉄筋、金網を切断するために設計されています。 それらは、精密研磨された切削ジョー、耐摩耗性と耐久性のための合金工具鋼構造、ジョーボルトの回転や緩みを防ぐためのロックプレートメカニズム、精密な切削を実現するための刃先の再調整のためのネジ調整設計、50ポンドの手を変形させるためのトグルジョイントを備えています-4000 lbの切断圧力までの圧力と、強度としっかりとした保持のためのゴム製グリップ付きの板状ハンドル。 グラスファイバーとスチールのハンドルオプションの幅広い手動カッターから選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ユーザーがこれらのボルト カッターのハンドルを一緒に握ると、顎が互いに近づき、切断する材料をその間でクランプします。
- ハンドルを握り続けると、カッターのピボット ポイントが加えられた力を増幅し、顎ではるかに大きな切断力を発生させ、カッターが硬い材料を簡単に切断できるようにします。
よくある質問
これらの HK Porter ボルト カッターは何でできていますか?
繰り返し使用しても切れ味が持続する高炭素鋼の爪を採用したボルトカッターです。
これらのボルト カッターを維持する方法?
- カッターの寿命を延ばすために、定期的に潤滑して清掃してください。
- 錆やその他の形態の腐食を防ぐために、使用しないときは適切に保管してください。
これらの HK Porter ボルト カッターのジョーはいつ研ぐべきですか?
ユーザーが材料を切断するのに苦労したり、顎が鈍くなったり欠けたりしていることに気付いた場合は、ボルトカッターの顎を研ぐ必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンジフィルター
- 超硬ドリルビット
- 伸縮ゲージセット
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 閉所でのエントリーウインチ
- 給湯器
- 自動車整備士
- ウェットモップスキージとバケット
- 復水ポンプおよび付属品
- コルク
- WISS 工業用鋏
- RAE 舗装ステンシル、バス
- FUJI ELECTRIC ネマ1キット
- SUPER-STRUT 701シリーズパイプクランプ
- LEESON 明確な目的の請負業者はモーター、単相、TEFCを見ました
- EATON S811+/S801+ シリーズ ターミナル キット
- TECHNIKS タッピングコレット
- CHICAGO FAUCETS カートリッジリテーナー
- DAYTON ダイレクトドライブモーター
- AIRSPADE カプラー付きエクステンション