H.K. PORTER 0590MC ボルトカッター 42インチ 11/16インチキャップ
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
アイテム価格 | ボルトカッター |
切削作用 | センターカット |
グリップスタイル | ラバーグリップ |
ハンドル材料 | 鋼 |
あごの素材 | 合金工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
船の重量(kg) | 9.27 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。