AUTOQUIP PLD シリーズ ドックリフト
形式 | モデル | 最小プラットフォームの幅 | 車軸荷重 | ベースの長さ | モーターHP | Time | ベース幅 | 橋の長さ | ブリッジ幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLD-055.5-0020-HL | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 1.5 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | 見積依頼
|
A | PLD-055.5-0020 | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 0.75 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | 見積依頼
|
A | PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 0.75 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | 見積依頼
|
A | PLD-055.5-0050 | 72 " | 3000ポンド。 | 93.5 " | 5 | 23.1秒。 | 70 " | 24 " | 72 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 回生ブロワー
- キャスターホイール
- フレキシブルホースシステム
- クリップベアリング
- ローレットツール
- テープ
- 油圧システムコンポーネント
- 工具保管および移送タンク
- 電気ボックス
- 屋内備品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS アングルブレードプラグ
- ENPAC 4911シリーズ、流出封じ込めバーム
- BUSSMANN EETシリーズ半導体ヒューズ
- SCOTCH 面ファスナーサンディングディスク、不織布
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、ギア オペレーター、SS ラグ、EPDM
- EATON QCFシリーズ熱磁気遮断器
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT50 ブッシュ付きドラムプーリー
- TECHNIKS タップホルダー
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 17
- BROWNING スチールシングル最小内径スプロケット No.120チェーン用 タイプC