HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS アングルブレードプラグ
形式 | モデル | ジャケットタイプ | アンプ | 色 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8215CAT | - | 15 | トランスペアレント | ポリカーボネート | 0.5 | 5-15P | 5-15P | - | ¥8,138 | |
B | HBL8411C | - | 20 | 黒、白 | ナイロン | - | 14-20P | - | - | ¥18,115 | |
C | HBL8421C | - | 20 | 黒、白 | ナイロン | - | 15-20P | - | - | ¥21,296 | |
D | HBL8315CAT | - | 20 | トランスペアレント | ポリカーボネート | 1 | 5-20P | 5-20P | - | ¥10,805 | |
E | PG2306PB001 | PVC | - | グレー | - | - | - | - | 6 | - | 見積依頼
|
E | PG1004PB010S | PVC | - | グレー | - | - | - | - | 4 | - | 見積依頼
|
E | PG2005PA010 | PVC | - | グレー | - | - | - | - | 5 | - | 見積依頼
|
F | HCMA03C06 | 海 | - | ブラック | - | - | - | - | 3 | - | 見積依頼
|
アングルブレードプラグ
Hubbell 配線デバイス - Kellems アングル ブレード プラグは、メス レセプタクルとストレート ブレード コネクタ用に設計されており、ワイヤの接続と取り外しが簡単です。 ナイロン/ポリカーボネート構造を採用し、低摩擦、高い耐衝撃性と耐熱性を保証します。 これらのプラグは最大 20 A の電流定格を提供し、最大 12 AWG の銅線に対応できます。 単相構成と三相構成で利用できる、これらのアングル ブレード プラグの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies また、提供しています 防水プラグ 滑らかなボディと、破片に耐えるストレインリリーフナットを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エネルギー回収換気装置
- インデックス可能な面取りミル
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 電気柵用品
- 圧力と真空の測定
- 温水循環ポンプ
- はかりとはかり付属品
- ホイストとトロリー
- 池の通気
- BUSSMANN トラクションヒューズリンク
- DIXON ラックノズル
- ACROVYN アンバー チェリー アウトサイド コーナー、アクロヴィン
- WATTS 957シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- DYNALON 冷蔵庫・冷凍庫ラック
- FANTECH 5DDD シリーズ ダイレクト ドライブ ダウンブラスト ルーフ ファン
- GARLAND MFG スイッチ
- SMC VALVES インジケータ
- WEG Tefc C フェイス、フットレス、三相フラクショナル モーター