ハッベル配線器具-ケレムス ストレート刃防水プラグ 2極
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL14W47 | 水密プラグ | 55 | 15 | イエロー | 2.65 " | ポリカーボネート | 0.5 | 5-15P | ¥8,765 | |
B | HBL14W33 | 水密プラグ | 55 | 20 | イエロー | 2.67 " | ポリカーボネート | 0.5 | 5-20P | ¥9,460 | |
C | HBL1447 | 水密プラグ | 20 | 15 | イエロー | 2.19 " | ポリカーボネート | 2 | 5-15P | ¥4,532 | |
D | HBL14W47A | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥7,909 | |
D | HBL14W48 | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥9,736 | |
E | HBL14W47BK | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | ブラック | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥8,835 | |
D | HBL14W49 | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥8,920 | |
D | HBL14W33A | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥9,605 |
ストレートブレード防水プラグ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水プラグは、建設および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレート ブレードのオス プラグは、耐久性と耐食性のためにポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のプラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度付きプラグ 省スペース運用に。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プリーツエアフィルター
- 処方インサートホルダー
- ファンネルアクセサリー
- 製氷機コントロール
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- アルミニウム
- 危険な場所の備品
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 池の通気
- 舗装の品質
- EDSAL バルクラックシェルフ
- MILLER FLUID POWER シリンダー油圧
- IGUS Iglide Rfi、フランジ付きベアリング
- APPLETON ELECTRIC 64ワットの蛍光灯器具
- VULCAN HART ガスフライヤー
- BALDOR MOTOR ジェット ポンプ モーター、単相、フットレス、ODP、56C
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 100
- GUARDIAN EQUIPMENT 警報器
- WHEATON 染色ジャー
- FANTECH HEPAフィルター