入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密プラグ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.300へ" 0.655 |
定格電流 | 15 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 2.19 " |
HP | 0.5 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.19 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大HP | 2 |
NEMA構成 | 5-15P |
NEMA評価 | 5-15P |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 1.55 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#12 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL14W47 | 水密プラグ | 55 | 15 | イエロー | 2.65 " | ポリカーボネート | 0.5 | 5-15P | ¥8,597 | ||
HBL14W33 | 水密プラグ | 55 | 20 | イエロー | 2.67 " | ポリカーボネート | 0.5 | 5-20P | ¥10,142 | ||
HBL14W33A | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥9,770 | ||
HBL14W47A | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥7,847 | ||
HBL14W47BK | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | ブラック | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥8,453 | ||
HBL14W48 | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥9,545 | ||
HBL14W49 | 水密ストレートブレードプラグ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥8,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。