AUTOQUIP PLD-055.5-0020ドックリフト、62インチの高さ、2000ポンドの容量
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックリフト |
車軸荷重 | 1500ポンド。 |
ベースの長さ | 78 " |
ベース幅 | 68 " |
橋の長さ | 12 " |
ブリッジ幅 | 48 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 6.5 " |
最小プラットフォームの長さ | 84 " |
最小プラットフォームの幅 | 60 " |
モーターHP | 0.75 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 62 " |
Time | 46.3秒。 |
移動距離 | 55.5 " |
船の重量(kg) | 540 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの幅 | 車軸荷重 | ベースの長さ | モーターHP | Time | ベース幅 | 橋の長さ | ブリッジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD-055.5-0020-HL | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 1.5 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | - | 見積依頼
|
PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 0.75 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | - | 見積依頼
|
PLD-055.5-0050 | 72 " | 3000ポンド。 | 93.5 " | 5 | 23.1秒。 | 70 " | 24 " | 72 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。