AUTOQUIP PLD-055.5-0050ドックリフト、61.5インチの高さ、5000ポンドの容量
アイテム:CG6CZL
モデル: PLD-055.5-0050
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ドックリフト |
車軸荷重 | 3000ポンド。 |
ベースの長さ | 93.5 " |
ベース幅 | 70 " |
橋の長さ | 24 " |
ブリッジ幅 | 72 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
高さを下げた | 6" |
最小プラットフォームの長さ | 96 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 61.5 " |
Time | 23.1秒。 |
移動距離 | 55.5 " |
船の重量(kg) | 1350 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの幅 | 車軸荷重 | ベースの長さ | モーターHP | Time | ベース幅 | 橋の長さ | ブリッジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD-055.5-0020-HL | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 1.5 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | - | 見積依頼
|
PLD-055.5-0020 | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 0.75 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | - | 見積依頼
|
PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500ポンド。 | 78 " | 0.75 | 46.3秒。 | 68 " | 12 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。