H.K. PORTER 0390MC ボルトカッター 36インチ 9/16インチキャップ
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
アイテム価格 | ボルトカッター |
切削作用 | センターカット |
グリップスタイル | ラバーグリップ |
ハンドル材料 | 鋼 |
あごの素材 | 合金工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。