BUSSMANN C14M シリーズ ヒューズ リンク
形式 | モデル | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C14M2S | 2A | 500 VAC | ¥5,202 | |
B | C14M4 | 4A | 500 VAC | ¥4,134 | |
C | C14M6 | 6A | 500 VAC | ¥4,134 | |
D | C14M6S | 6A | 500 VAC | ¥5,202 | |
E | C14M25S | 25A | 500 VAC | ¥5,202 | |
F | C14M50 | 50A | 400 VAC | ¥4,134 |
C14Mシリーズヒューズリンク
Bussmann C14M シリーズ ヒューズ リンクは、電気回路を過電流状態から保護します。 これらのヒューズ リンクは、電気システムのスムーズな動作のための安全性と効率性を高めます。 高度なテクノロジーとカートリッジ ボディ スタイルが採用されており、保護が強化され、電気的設置が簡単になります。 これらのヒューズ リンクは、取り付けが容易なコンパクトな設計になっています。 これらには、迅速な障害検出のためのストライカーとインジケータが装備されており、Eaton Bussmann シリーズのモジュラー ヒューズ ホルダーと互換性があります。 安全性と短絡に対する保護を強化するための遅断ヒューズを備えています。