つばきローラーリンクA-2アタッチメント
形式 | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050ASA2RL | 0.2 " | C2050AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥7,737 | |
B | C2052A2RL | 0.2 " | 2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,365 | |
C | C2052LA2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥4,133 | |
D | C2050A2RL | 0.2 " | 2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,337 | |
C | C2050LA2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥2,176 | |
E | C2052ASA2RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | ¥10,053 | |
D | C2040A2RL | 0.156 " | 2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥1,289 | |
B | C2042A2RL | 0.156 " | 2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥1,838 | |
C | C2042LA2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥3,227 | |
E | C2042ASA2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥6,727 | |
C | C2040LA2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥2,248 | |
A | C2040ASA2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥5,554 | |
C | C2060HLA2RL | 0.234 " | C2060HL | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ¥4,473 | |
D | C2060HA2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | ¥2,278 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動ベルトコンベヤー
- ポリエチレンチューブ継手
- トロリー
- Tボルト
- 冷媒回収シリンダー
- 温度コントロール
- データ記録
- 付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- フック
- IRSG ユーティリティカート
- APPROVED VENDOR ダブルカットカーバイドバー、尖った木の形
- APPROVED VENDOR ドロップクロス
- COXREELS XTMFシリーズ燃料ホースリール
- SPEARS VALVES PVC Y-チェックバルブ、SRネジ山付きエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPメカニカルベントライザー、サドル×ライザー/ベント×チャンバー
- OIL SAFE グリスフィッティングプロテクターキット
- BRADLEY 洗眼スプレーヘッドアセンブリ
- VESTIL FWR シリーズ高耐久グラスファイバー製歩行用スロープ
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット