WISSインダストリアルシアーズ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節可能 | ブレード材質 | ポイントタイプ | プライマリアプリケーション | ハンドルの色 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 438N | 8.125 " | いいえ | 高炭素鋼、ニッケルメッキ | シャープ | 生地および室内装飾品 | ブラック | コーティングされた高炭素鋼 | 拡大された下部リングを備えたストレート | ¥9,118 | |
B | 428N | 8.125 " | いいえ | 高炭素鋼、ニッケルメッキ | シャープなトップブレードがポイントにラウンド | 生地と糸 | ブラック | コーティングされた高炭素鋼 | 拡大された下部リングによるオフセット | ¥7,883 | |
C | W20P | 10.25 " | 有り | カトラリースチール、ポリッシュ | シャープ | 産業 | レッド | コーティングされたカトラリー鋼 | オフセットクッショングリップ | ¥8,993 | |
D | W22N | 12.25 " | 有り | カトラリースチール、ポリッシュ | シャープ | 産業 | ブラック | コーティングされたカトラリー鋼 | 拡大された下部リングによるオフセット | ¥11,143 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤークロスふるい
- コンプレッサーエアフィルター
- 真空エジェクター
- スプリンクラーヘッド
- アルミ格子
- 仕上げ用品
- 緊急時への備え
- 非電気的特性のテスト
- 通信部
- 品揃え
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトモジュール安定
- MONOPRICE HDMIアダプターと延長ケーブル
- APPROVED VENDOR ライトパネル0.06x 23-3 / 4 x 47-3 / 4インチ
- BUSSMANN WHNシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ホースシャンク
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、スタッキングボルト
- GATES 標準 V ベルト C セクション
- VESTIL PCGシリーズ コーナーガード
- BALDOR / DODGE SLX ボールベアリング
- DEWALT グラスファイバー延長はしご、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA