入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用ストレートトリマー |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | 高炭素鋼、ニッケルメッキ |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | リングと拡大された弓 |
ハンドル材料 | コーティングされた高炭素鋼 |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 拡大された下部リングを備えたストレート |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.125 " |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 生地および室内装飾品 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調節可能 | ブレード材質 | ポイントタイプ | プライマリアプリケーション | ハンドルの色 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20P | 10.25 " | 有り | カトラリースチール、ポリッシュ | シャープ | 産業 | レッド | コーティングされたカトラリー鋼 | オフセットクッショングリップ | ¥8,993 | ||
W22N | 12.25 " | 有り | カトラリースチール、ポリッシュ | シャープ | 産業 | ブラック | コーティングされたカトラリー鋼 | 拡大された下部リングによるオフセット | ¥11,143 | ||
428N | 8.125 " | いいえ | 高炭素鋼、ニッケルメッキ | シャープなトップブレードがポイントにラウンド | 生地と糸 | ブラック | コーティングされた高炭素鋼 | 拡大された下部リングによるオフセット | ¥7,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。