定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-5F17D8-336 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング パドル レバー | AB7TQP 24A297

HONEYWELL V7-5F17D8-336 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング パドル レバー

在庫あり
アイテム:AB7TQP Model: V7-5F17D8-336相互参照:24A297

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,225 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ2.55 "
お問合せフォームSPDT
定格電流3A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.1 "
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.47 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力0.1オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.3 "
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ロングパドルレバー
定格電圧250 VAC

発送情報:

船高(cm)5.84
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)12.7
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電圧アクチュエータの長さ定格電流ディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力旅行中アクチュエータの種類価格
HONEYWELL V7-2A17D8-207 プレミアム ミニ スイッチ 5a Spdt ローラー レバー | AB7TPU 24A275 V7-2A17D8-207277 VAC1.35 "5A0.64 mm2.92 mm0.42N0.06 "ローラーレバー¥1,833

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-5F17D8-336 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング パドル レバー
¥7,225 /単価