ハネウェル ロータリー アクチュエータ リミット スイッチ ヘッド | Raptor Supplies 日本

HONEYWELLロータリーアクチュエータリミットスイッチヘッド


フィルタ
アクチュエータスタイル: ロータリー
形式モデル操作力アクチュエータの長さアクチュエータの位置最大動作温度。旅行定格電圧アンプお問合せフォーム価格
A
LSZ1R
1.70インチポンド指定なし 30度から250度Fプレトラベル15度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル7度最大。600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥35,925
B
LSZ1B
2.50インチポンド指定なしトップ30度から250度Fプレトラベル25度最大、オーバートラベル110度最小、ディファレンシャルトラベル10度最大。600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥63,252
C
201LS3
最大3ポンド"1.2へ" 3.5 -20度から160度Fプレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下120〜480 / 115〜550 VAC / VDC101NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク¥137,457
D
201LS1
最大3ポンド1.5 " -20度から160度Fプレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下120〜480 / 115〜550 VAC / VDC101NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク¥85,153
E
GLZ1AA
3.00インチポンド指定なしトップ13度から185度Fプレトラベル25度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル12度最大。600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥19,273
F
LSZ1A
4インチポンド指定なし 10度から250度Fプレトラベル15度、オペレーティングトラベル60度600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥34,008
G
LSZ1M
4.00インチポンド指定なし 30度から250度Fプレトラベル18度最大、オーバートラベル57度最小、ディファレンシャルトラベル10度最大。600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥59,200
H
LSZ1AB
4.00インチポンド指定なし -40度から212度Fプレトラベル15度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル5度最大。600VAC / 250VDC適用されない適用されない¥46,728
I
201LS47
5オンス最大"0.58へ" 5.56 -20度から160度Fプレトラベル最大5度、オーバートラベル30度最小120から480 VACへ101NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク¥237,664
I
201LS10
5オンス最大"0.58へ" 5.56 -20度から160度Fプレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下120〜480 / 115〜550 VAC / VDC101NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク¥143,832

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?