GRAINGER圧力調整器、非飲料水用途向け、3方向真ちゅうシリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30PV13 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50から175へのpsi | ¥23,649 | |
A | 30PV11 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3から50へのpsi | ¥19,263 | |
A | 30PV12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10から125へのpsi | ¥22,786 | |
A | 30PV10 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1から25へのpsi | ¥24,428 | |
A | 30PV03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1から25へのpsi | ¥20,829 | |
A | 30PV04 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3から50へのpsi | ¥21,692 | |
A | 30PV08 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10から125へのpsi | ¥24,813 | |
A | 30PV07 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3から50へのpsi | ¥22,865 |
圧力調整器、非飲料水用途用、3ウェイ真鍮シリーズ
グレンジャー圧力調整器は、システムまたはパイプラインを通過する媒体の動き、方向、圧力を調整しながら、流体の流れを制御するために使用されます。 最大 300 psi の圧力に耐え、最大温度 140 度 F で動作する真ちゅう製の本体を備えており、1 ~ 175 psi の範囲で圧力を調整できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステップスツール
- パレットジャッキアクセサリー
- スプリンクラーアクセサリー
- グリル
- 壁保護アクセサリー
- 給湯器
- 配管ツール
- プロセス監視
- ラボろ過
- 自動車曳航
- CHICAGO-LATROBE 26ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- AQUA-PURE 水フィルターシステム
- KNIPEX エンドカッティングニッパー
- GUARDAIR フォース5ピストルグリップエアガン
- 3M 圧力スプレーガンのカップ
- LITTLE GIANT PUMPS Oリングキット
- GRUVLOK フランジ回路バランシングバルブ
- ANVIL チャネルナット
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト5ボール盤
- WEG ODP C フェイス、フットレス、三相汎用モーター