定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 30PV04 圧力レギュレーター、3 ~ 50 psi 範囲、最大 300 psi。圧力、1/4 インチポートサイズ | AF9QGD

GRAINGER 30PV04 圧力レギュレータ、範囲 3 ~ 50 psi、最大 300 psi。 圧力、1/4 インチポートサイズ

在庫あり
アイテム:AF9QGD モデル:30PV04

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,692 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力調整器
ボディ材質真鍮
ゲージポート3 / 8 "
高さ4.375 "
入口サイズ1 / 4 "
長さ2.125 "
マックス。 圧力300のプサイ
マックス。 温度140度F
コンセントサイズ1 / 4 "
圧力調整範囲3から50へのpsi
シール材NBR、EPDM

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)6.35
HSコード8481100090

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズ圧力調整範囲価格
GRAINGER 30PV03 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1から25へのpsi¥20,829
GRAINGER 30PV07 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3から50へのpsi¥22,865
GRAINGER 30PV08 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10から125へのpsi¥22,331
GRAINGER 30PV10 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1から25へのpsi¥24,429
GRAINGER 30PV11 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3から50へのpsi¥19,717
GRAINGER 30PV12 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10から125へのpsi¥22,786
GRAINGER 30PV13 圧力レギュレーター 真鍮 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50から175へのpsi¥23,649

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 30PV04 圧力レギュレータ、範囲 3 ~ 50 psi、最大 300 psi。 圧力、1/4 インチポートサイズ
¥21,692 /単価