PASS AND SEYMOUR ASWR1532G4 スイッチ、120V、単極、3 ウェイ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.63 " |
長さ | 1.77 " |
材料 | グラファイト |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
スイッチの数 | 1 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 1.77 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | マグネシウム | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ASWR1532-W4 | 1.63 " | 1.77 " | - | 1.77 " | - | 見積依頼
| |
ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | グラファイト | 4.2 " | - | 見積依頼
| |
ASWRRRG1 | 1.8 " | 4.2 " | グラファイト | 4.2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。