DAYTON 手動ドラムポンプ
形式 | モデル | 住宅資材 | アダプターの種類 | で使用するため | 入口サイズ | 最大頭 | 最大液体温度 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5500 | - | ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1" | - | - | 20のプサイ | 140度F | ¥81,812 | |
B | 32ZN71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47,587 | 見積依頼
|
C | 7036 | - | ブン | 15、30、55ガロン。 ペール缶 | 1.5 " | - | - | 20のプサイ | 140度F | ¥9,292 | |
D | 3006 | - | ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | - | - | 140度F | ¥19,484 | |
E | P-490 | - | ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1" | - | - | - | 140度F | ¥10,433 | |
F | P-490S | - | ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1" | - | - | - | 140度F | ¥16,698 | |
G | 5UWH2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59,920 | 見積依頼
|
H | 4ビデオデッキ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,673 | 見積依頼
|
I | 32ZN70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,811 | 見積依頼
|
J | 7009 | - | ブン | 狭いスペースやエンジンディップスティックでの液体の分注に使用 | 1.5 " | - | - | 20のプサイ | 140度F | ¥9,851 | |
K | 4HA35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,930 | 見積依頼
|
L | 52JR54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,935 | 見積依頼
|
M | 38Y793 | 304ステンレススチール | 2 "MNPT | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム缶とバレル | 1.25 " | 16のフィート | 140度F | - | 140度F | ¥110,215 | |
N | 38Y792 | 304ステンレススチール | 2 インチおよび 1-1/2 インチ MNPT | 30および55ガロン。 ドラム缶とバレル | 7 / 8 " | 16のフィート | 140度F | - | 140度F | ¥61,522 | |
O | 2RUK2 | アルミニウム | 2 "ブン | - | 3 / 4 "NPT | - | 122度F | - | - | ¥71,183 | |
P | 7P085 | アルミニウム | - | 15、30、55ガロン。 ドラム | - | - | 140度F | - | 140度F | ¥47,585 | |
Q | 40M296 | アルミニウム | 2 "ブン | 15〜55ガロンのドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥44,401 | |
R | 4HA26 | アルミニウム | 2 "ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥27,979 | |
S | 5UWH0 | 真鍮 | - | 任意の表面 | 1" | 2のフィート | 140度F | 10のプサイ | 140度F | ¥8,004 | |
T | 5UWG9 | 真鍮 | - | 任意の表面 | 1" | 5 Ft。 | 140度F | 10のプサイ | 140度F | ¥11,211 | |
U | 40M295 | 鋳鉄 | 2 インチの栓、ゴムブーツ付き | 15〜55ガロンのドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥23,436 | |
V | 7P071 | 鋳鉄 | - | 15、30、55ガロン。 ドラム | - | - | 140度F | - | 140度F | ¥20,625 | |
W | 4HA34 | 鋳鉄 | 2 "NPT Bung | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1 "FNPT | - | 140度F | - | 140度F | ¥16,970 | |
X | 4ビデオデッキ2 | 鋳鉄 | 2 "ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 3/4 "FNPT | 10 Ft。 | 250度F | 10のプサイ | 250度F | ¥42,098 | |
Y | 4ビデオデッキ3 | 鋳鉄 | 2 "ブン | 16から55ガロン。 ドラム | 3/4 "FNPT | 10 Ft。 | 250度F | 10のプサイ | 250度F | ¥46,235 | |
Z | 6HKV4 | 鋳鉄 | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3/4 "FNPT | 10 Ft。 | 120度F | 10のプサイ | 120度F | ¥107,197 | |
A1 | 4HA38 | 鋳鉄 | 2 "ブン | 15、30、55ガロン。 ドラム | 1 "FNPT | - | 140度F | - | 140度F | ¥28,192 | |
B1 | 38Y790 | ガラス充填ポリプロピレン | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3 / 4 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥28,402 | |
C1 | 2RUK1 | ナイロン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥15,266 | |
D1 | 5UWH3 | ナイロン | 2 "ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 130度F | - | 130度F | ¥34,709 | |
E1 | 5UWG7 | ポリアセタール | ポンプに内蔵された2インチの栓、ロックナット付き | 15から55ガロン。 ドラム | 3/4 "FNPT | 6のフィート | 113度F | 10のプサイ | 113度F | ¥20,905 | |
F1 | 4AY5 | ポリアセタール | 2 "ブン | 任意の表面 | 1" | - | 104度F | - | 104度F | ¥32,661 | |
G1 | 38Y789 | ポリエチレン | 1-1/2インチペール缶 | 5ガロン。 バケツ | 9 / 16 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥913 | |
H1 | 4HA27 | ポリエチレン | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥3,244 | |
I1 | 4HA28 | ポリエチレン | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,461 | |
J1 | 5XA54 | ポリフェニレンスルフィド | 1 1/2 インチおよび 2 インチの栓 | 15から55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥22,242 | |
K1 | 2UY12 | ポリプロピレン | ねじ付き | 1リットルボトル | 1" | - | 140度F | - | 176度F | ¥4,447 | |
L1 | 5UWG4 | ポリプロピレン | 38 / 400 NPT | ほとんどの1ガロンの水差し | 1" | - | 120度F | - | 120度F | ¥896 | |
M1 | 5UWG3 | ポリプロピレン | 38 バットレス | ほとんどが5ガロン。 ペール缶 | 1" | - | 120度F | - | 120度F | ¥754 | |
N1 | 3BY41 | ポリプロピレン | ドラム | 15、30、55ガロン。 ドラム | 内径1-5/32インチ、外径1-1/4インチ | - | 140度F | - | 158度F | ¥21,734 | |
O1 | 3BY45 | ポリプロピレン | 太鼓と桶 | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥3,686 | |
P1 | 3BY46 | ポリプロピレン | 太鼓と桶 | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥3,604 | |
Q1 | 5UWH4 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 130度F | - | 130度F | ¥53,133 | |
R1 | 2RUJ9 | ポリプロピレン | 2 "ブン | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 122度F | - | 122度F | ¥10,867 | |
S1 | 2UY14 | PVC | ブン | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥10,707 | |
T1 | 3BY43 | PVC | ドラム | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥6,111 | |
U1 | 4HA32 | PVC | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥6,502 | |
V1 | 3BY44 | PVC | ドラム | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥12,741 | |
W1 | 4HA33 | PVC | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥8,206 | |
X1 | 5XA55 | PVDF | 1-1/2 インチおよび 2 インチの栓 | 15から55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥58,333 | |
Y1 | 3BY48 | ステンレス鋼 | ドラム | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥28,341 | |
Z1 | 4HA31 | ステンレス鋼 | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥23,079 | |
A2 | 3BY47 | 鋼 | ドラム | 5、15、30、および55ガロン。 ドラム | 内径1-13/32インチ、外径1-1/2インチ | - | 140度F | - | 140度F | ¥8,625 | |
B2 | 4HA30 | 鋼 | 2 "NPT Bung | 15、30、および55ガロン。 ドラム | 1 / 2 " | - | 140度F | - | 140度F | ¥9,337 | |
C2 | 5XA53 | 鋼 | ペールアダプター | 5ガロン。 バケツ | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥12,903 | |
D2 | 4AY4 | 鋼 | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥21,381 | |
E2 | 40M290 | 鋼 | 2 "ブン | 15〜55ガロンのドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥15,623 | |
F2 | 6HKV5 | スチール、アルミ | 2 "ブン | 15から55ガロン。 ドラム | 3/4 "FNPT | - | 150度F | 10のプサイ | 150度F | ¥30,000 | |
G2 | 3BY42 | 亜鉛合金 | ドラム | 55ガロン。 ドラム | 1" | - | 140度F | - | 140度F | ¥14,452 |
手動ドラムポンプ
Dayton 手動ドラム ポンプは、大きな液体コンテナから小さな液体コンテナに液体を移送および分配するために使用されます。 これらは、燃料、冷却剤、エンジンオイル、可燃性液体を排出する自動車サービスや車両メンテナンス作業に最適です。 これらのハンドポンプは、栓穴や開口部に簡単に接続できるアダプターと、容器の端まで届く長い吸引チューブを備えています。 これらのドラムポンプは、135 および 120 RPM の速度定格があり、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 排気ツール
- ダスターリフィルとミット
- 溶接ノズル
- ハンドリーマー
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- 解体ツールと機器
- 配管設備
- 研磨アクセサリー
- 自動車インテリア
- エクステリアペイントとステイン
- JOHN STERLING ホワイトラージヘビーデューティーシェルフブラケット
- PASS AND SEYMOUR Decorator 二極パドルスイッチ
- HOFFMAN ワイヤーウェイの時計回りの転置セクションに配置
- BANJO FITTINGS アダプターエンドプレート
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール40工業用パイプ、プレーンエンド
- WRIGHT TOOL モンキー レンチ、ブラック インダストリアル フィニッシュ
- SPEAKMAN モジュール
- LINN GEAR AR 対応スプロケット、60 チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5975シリーズ